曜日別特売

ラフニット ランドリーバスケット キャスター45L ベージュ

ラフニット ランドリーバスケット キャスター45L ベージュ - BRID

ラフな編み目が魅力の手編みバスケットです。中綿入りのクッション性のある紐でざっくりと編み上げたデザイン。軽やかな見た目ながら、スチール製の枠組みを採用しているので、しっかりとした作りです。落ち着いたシンプルで洗練されたカラーリングがインテリアに馴染みます。ざっくり編まれたデザインで、何が入っているか一目でわかるので、ランドリーや服飾収納にぴったり。おしゃれで実用的な多用途バスケットとして、暮らしのあらゆるシーンで活躍します。

用途ランドリーや衣類収納に適した設計に。仕様キャスター組立式質量(kg)1.4ベージュ容量45L耐荷重約30kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×31×52高さ(cm)【キャスター】7内容量1個
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75585898003428
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする