曜日別特売

15.6インチ FHD ポータブルスクリーン

15.6インチ FHD ポータブルスクリーン - FeuVision

15.6インチのフルHD・IPSパネルを採用した軽量ポータブルモニターで、持ち運びやすさと視認性を両立した1台です。
わずか約0.73kgの本体は、外出先でのサブモニターやカフェでの作業、出張時のデュアルディスプレイ環境構築に最適です。
IPS特有の178°広視野角により斜めからでも色変化が少なく、動画視聴や資料確認も快適に行えます。
また、Type?Cフル機能ポートを2基搭載し、映像出力・データ通信・電源供給をケーブル1本でまとめられるため、ノートPCやタブレットとの接続がシンプルに行えます。
スピーカーも内蔵しており、オンライン会議やメディア視聴にも対応。
省スペースで設置できる薄型設計のため、自宅・オフィス・外出先を問わず柔軟に活用できる、ビジネスユーザーやモバイルワーカーに特におすすめの万能ポータブルモニターです。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75585986FSID16PMF0TI
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする