23.8インチ・QHD(2560×1440)解像度を採用した高精細ディスプレイで、フルHDよりも広い作業領域を確保しつつ、細部までくっきりとした表示が可能な点が大きな特徴です。
デザイン作業や資料の多段表示など、画面スペースが重要なワークスタイルに最適です。
IPSパネルと178°の超広視野角により、どの角度から見ても色の変化が少なく、鮮明で自然な映像を再現します。高忠実度デジタル処理による鮮やかな色表現は、写真・映像閲覧やクリエイティブ用途にも適しています。
HDMI・DP・Type?C など複数入力に対応し、ノートPC・デスクトップ・周辺機器との接続が柔軟。Type?C接続では映像出力と給電(最大65W)を同時にサポートし、配線を極力減らしてデスク環境をすっきり整えられます。
また、ブルーライト低減機能を搭載し、長時間使用でも目に優しい設計。超狭額縁のスタイリッシュな筐体で没入感も高く、仕事からエンタメまで快適に使えるコスパの高いQHDモニターです。
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DisplayPort、HDMI/ホワイト/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ/昇降スタンドPhilips税込¥36,278¥32,980