曜日別特売

27型 UHD 商用モニター

27型 UHD 商用モニター - FeuVision27型 UHD 商用モニター - FeuVision27型 UHD 商用モニター - FeuVision

27インチ・4K(3840×2160)の高精細IPSパネルを採用したプロフェッショナル向けUHDモニターです。4Kの広大な作業領域により、写真・動画編集、複数ウィンドウを並べる業務用途でも細部までくっきり表示でき、作業効率が大幅に向上します。
IPSパネルは178°の超広視野角に対応し、色のブレが少なく一貫した表示が可能。10.7億色に対応した豊かな階調表現も相まって、クリエイティブ用途にも適した色精度を備えています。また、3辺フレームレスデザインが没入感と省スペース性を両立します。
最大の特徴は USB Type?C(65W給電) に対応している点で、対応ノートPCなら映像出力と充電がケーブル1本で完結し、配線を大幅に削減できます。HDMI 2.0 や DisplayPort 1.4、USBハブ機能も備え、幅広いデバイスとの接続性も優秀です。
高さ調整・ピボット(縦回転) に対応した多機能スタンドにより、作業姿勢や用途に合わせて柔軟にレイアウト可能。非光沢パネルで映り込みも抑え、長時間の作業にも適した4K万能モニターです。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75586090FSID27UU0EA
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする