27インチの大画面にフルHD解像度を備えた高コスパモデルで、作業領域をしっかり確保しつつ、映像の見やすさも両立した液晶モニターです。
VAパネル採用によりコントラストが高く、178°の広視野角でどの角度からでも色の変化が少なく、複数人での画面共有にも向いています。
また、100Hzリフレッシュレートと応答速度5msにより、スクロールやマウス操作が滑らかで、一般的な60Hzモニターより快適。動画視聴やライトなゲーム用途にも十分対応できます。
非光沢(アンチグレア)とハードウェアベースのブルーライト低減機能により、長時間作業でも目に優しい点も魅力です。
さらに、HDMIとVGA入力に対応し、幅広いデバイスと接続しやすく、設置性の高いスリムベゼルデザインでマルチモニター環境にも最適。コスパ重視で大きめのモニターが欲しいビジネス用途・学習用途のユーザーに特におすすめの1台です。
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DisplayPort、HDMI/ホワイト/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ/昇降スタンドPhilips税込¥36,278¥32,980