曜日別特売

23.8インチ FHDモニター

23.8インチ FHDモニター - FeuVision23.8インチ FHDモニター - FeuVision23.8インチ FHDモニター - FeuVision23.8インチ FHDモニター - FeuVision

23.8インチ・IPSパネル搭載のフルHDモニターで、日常の事務作業から在宅ワーク、学習用途まで幅広く対応できる高コスパモデルです。
IPSならではの鮮やかな色再現と178°の広視野角により、資料共有や複数人での画面確認でも見やすさを維持します。
100Hzリフレッシュレートは、一般的な60Hzよりも動きが滑らかで、スクロールやカーソル操作が快適になり、長時間のオフィスワークにも最適です。
さらに高さ調整や90°ピボット回転に対応したエルゴノミクススタンドを備え、文書作成・プログラミングなど用途に合わせて柔軟にレイアウトできます。
HDMI・DP・VGAの3系統入力により、新旧さまざまなデバイスと接続でき、在宅ワーカーや学生に特におすすめの使い勝手の良い1台です。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75585995FSID24BF0A
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする