23.8インチのIPSパネルを採用したフルHDモニターで、最大120Hzのリフレッシュレートに対応し、スクロールや動画の滑らかな表示が魅力のモデルです。
視野角178°のIPSパネルにより、どの角度からでも色や明るさが安定し、在宅ワークからクリエイティブ用途まで幅広く活躍します。
さらに、USB Type?C 1本で映像出力+最大65W給電が可能な点が大きな特徴で、対応ノートPCならケーブル一本でデスク周りがすっきり。HDMI 2.0にも対応し、機器接続の自由度も高い設計です。
スタンドは高さ調整(110mm)、スイベル、チルト、90°回転(ピボット)に対応し、用途に合わせた柔軟な配置が可能。3辺フレームレスデザインでマルチモニター環境にも最適です。
ハードウェアベースのブルーライト低減機能を搭載し、長時間の作業でも目に優しい点もおすすめポイント。
高リフレッシュレート×USB?C給電×可動式スタンドを備えた、作業効率を上げたいビジネスユーザーに特におすすめの一台です。
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DisplayPort、HDMI/ホワイト/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ/昇降スタンドPhilips税込¥36,278¥32,980