曜日別特売

24.5インチ FHD 商用モニター

24.5インチ FHD 商用モニター - FeuVision24.5インチ FHD 商用モニター - FeuVision24.5インチ FHD 商用モニター - FeuVision

24.5インチのフルHD・IPSパネルを採用した高速リフレッシュレート対応モニターで、144Hz駆動による滑らかでストレスの少ない映像表示が大きな魅力です。
FPSやレースゲームなど動きの速いシーンではもちろん、日常のスクロール操作でもなめらかさを実感できます。
1ms MPRT の高速応答により、残像感を最小限に抑えてくれるため、動体視認性が求められるゲームや動画編集にも向いています。IPSパネルは上下左右178°の広視野角と正確な色再現性を持ち、NTSC 85%の広色域で鮮やかな映像表現が可能です。
3辺スリムベゼルによるスマートな外観がマルチモニター環境にも適しており、集中しやすい作業空間を構築できます。非光沢パネルとブルーライト低減機能も備え、長時間の作業でも目に優しい点もポイントです。
接続端子はHDMI 2.0とDisplayPort 1.4を搭載し、幅広いデバイスに対応。ゲーム・作業・映像鑑賞まで、コスパよく快適に楽しみたいユーザーに最適な一台です。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75586011FSID25BF0B
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする