寺岡製作所
防水用強力両面テープ
貼るだけで手軽に水漏れを防ぐ
防水性・耐候性に優れています
強力な粘着力で剥がれてくる心配がありません
凹凸面にもよくつきスキマを作りません
屋外でも使えます
用途
トタン屋根の補修、フロアータイルの固定、人工芝の固定に
材質
支持体/スフ、粘着剤/ブチルゴム系
厚さ(mm)
1
色
黒
長さ(m)
5
粘着力(N/25mm)
21.58
内容量
1巻
注意
※剥がすと破れたり、あとが残ったりすることがありますので差し支えのない物にご使用ください。
※人体には直接貼らないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取り、しっかり押さえて貼りつけてください。
※保管は、直射日光・高温多湿を避けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75588375
No.718
50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75588391
No.718
30
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください