コードレス2WAYグラストリマー 2.5Ahリチウムイオンバッテリー2個付属のお得セット
伸縮式だから身長に合わせて使いやすい
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能
タイプCの充電式なので電源のない場所にも便利
金属刃(黒刃)樹脂刃の2Wayで草、芝の状態に合わせて使用可能
無負荷運転時間:約30分
《バッテリー》
出力圧力:直流10.8V
容量:2.5Ah
充電時間:約120分
充電入力:USB Type-C DC5V/2A、9V/2.5A、12V/2.5A(最大30W)
【2.5Ahバッテリー2個付属】10.8V 充電式 草刈り機 グラストリマー 芝刈機 ヘッジトリマー USB充電 Type-C コードレス 金属刃 樹脂ブレード 伸縮式YAMAZEN(山善)税込¥12,078¥10,980

