約25mm間隔でカットが可能なテープライトです。_x000D_発光色は暖かみのある電球色(3000K)となります。_x000D_Chip On Board(チップオンボード)_x000D_基板上に多数のLEDチップを密集させてることにより、従来のLEDに比べてより広い範囲を明るく照らすことができ、高輝度で均一な光を照射できるのが特徴です。_x000D_本製品には防水機能がありません。(カバー無しとなります。)