曜日別特売

チャック付クッション袋

チャック付クッション袋 - TRUSCO

エアパックが付いたチャック袋(ジップバッグ)です。
中身の商品には直接プチプチの粒が当たらず跡が残りません。

用途
指輪や時計などの宝石、貴金属の保管・運搬に。
精密部品や機器の通い用や保管用に。
中身が見えるので小物や貴重品の収集・整理用に。
材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)325厚さ(mm)0.07構造3層タイプ内容量1袋(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75596380TCP-1832835-9352185
660
389
428(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75596389TCP-2532835-9353255
812
479
527(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする