曜日別特売

クッション封筒(アルミフィルム)

クッション封筒(アルミフィルム) - TRUSCO

緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。
テープ付なので封かん作業が簡単です。

用途
家電部品、機械部品、建築部品など各種部品の送付。
DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。
書類や証券類、カタログ、カレンダー、写真、フィルム、書籍などの送付。
材質表:アルミフィルム、内:低密度ポリエチレン(LLDPE)構造3層タイプ内容量1袋(10枚)
注意
※CDは含まれません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外形寸法(縦×横)(mm)
内寸法(縦×横)(mm)
外形寸法(横×縦)(mm)
内寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75596337TCF-120AL818-9488235+40×120235+40×100120×235+40100×235+40
248
149
164(税込)
当日出荷
返品不可
75596346TCF-190AL818-9489175+40×190175+40×170190×175+40170×175+40
280
169
186(税込)
当日出荷
返品不可
75596355TCF-200AL818-9490280+40×200280+40×180200×280+40180×280+40
442
269
296(税込)
当日出荷
返品不可
75596371TCF-240AL818-9492330+40×240330+40×220240×330+40220×330+40
822
489
538(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする