TRUSCO
”JIS規格 安全標識”(4ヶ国語仕様)
和文・英文の他にポルトガル語、北京語も追加した多国籍語対応の安全標識です。
適合
JIS Z 9101準拠
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
取付
穴4ヵ所
縦(mm)
500
横(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
2.5
内容量
1枚
注意
※JIS Z 9103には準拠しておりません。
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75595156
T-802601
390-7228
保護帽着用
¥
1,500
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75595165
T-802611
390-7236
保護メガネ着用
¥
1,500
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75595217
T-802871
390-7261
安全第一
¥
1,500
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください