曜日別特売

”プラバー”用標識

”プラバー”用標識 - TRUSCO

ワンタッチで着脱可能です。
裏面マジックテープで装着も簡単です。

用途
作業現場の注意喚起。
コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。
材質ビニールターポリン取付裏面マジックテープ縦(mm)600横(mm)900内容量1枚
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75596791TRH-09-08430-7925工事中
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
75596800TRH-09-09430-7933危険
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする