曜日別特売

ドライバーケース

ドライバーケース - TRUSCO

420デニールナイロン織布で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。
フッ素加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。

用途屋内・屋外作業の工具の収納に。トラスコ品番352-5015材質表面:ナイロン、中綿:発泡ポリエチレン(PE)形状ドライバー2本+ペンチ2丁用幅(mm)105ブラック高さ(mm)235奥行(mm)60ベルト通し幅(mm)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75603626TC-123BK
1,300
499
549(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする