曜日別特売

バッグシーラーテープ

バッグシーラーテープ - TRUSCO

耐水、防湿性に優れたテープです。

用途バッグシーラー用のテープとして。トラスコ品番115-6352適合機種TBS-12、TBSS-12材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:ゴム系幅(mm)12長さ(m)50最大テープ幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応適合紙管(mm)75内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75605891TBST-1250B
520
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする