TRUSCO
平ワッシャー(ISO・スチール・三価黒・袋入)
ISO規格の座金です。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)
表面処理
三価クロメート仕上げ(黒)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
呼び径
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75602497
S765-0005
1パック(200個)
692-4084
1
5
10
5
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
代引不可
75602506
S765-0006
1パック(120個)
692-4087
1.6
6
12.5
6
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
代引不可
75602515
S765-0008
1パック(80個)
692-4083
1.6
8
17
8
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
代引不可
75602531
S765-0010
1パック(50個)
692-4082
2
10
21
10
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
代引不可
75602540
S765-0012
1パック(30個)
692-4086
2.5
12
24
12
¥
1,070
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください