TRUSCO
平ワッシャー(JIS小形・スチール・三価黒・袋入)
JIS規格の座金です。通常よりも外径が小さい小形タイプです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)
表面処理
三価クロメート仕上げ(黒)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
呼び径
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75602865
S745-0003
1パック(200個)
692-4140
0.5
M3
6
3
¥
620
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
代引不可
75602881
S745-0004
1パック(150個)
692-4142
0.5
M4
8
4
¥
680
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
代引不可
75602890
S745-0005
1パック(100個)
692-4138
0.8
M5
10
5
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
代引不可
75602899
S745-0008
1パック(50個)
692-4141
1.2
M8
16
8
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
代引不可
75602908
S745-0010
1パック(30個)
692-4139
1.6
M10
18
10
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください