曜日別特売

業務用ポリ袋 厚さ0.03mm・取手付

業務用ポリ袋 厚さ0.03mm・取手付 - TRUSCO

取手付なので袋の口が結びやすく、持ち運びにも便利です。
透明なので中身が見えやすいです。

用途ゴミ袋として。材質LLDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.03透明内容量1冊(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75601535LT-3045692-130845800650
350
299
329(税込)
当日出荷
75601551LT-3070692-131070900800
640
549
604(税込)
当日出荷
75601560LT-3090692-1309901000900
910
789
868(税込)
当日出荷
75601569LT-30120692-131212012001000
1,270
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする