TRUSCO
業務用ポリ袋 厚さ0.05mm・取手付
取手付なので袋の口が結びやすく、持ち運びにも便利です。
透明なので中身が見えやすいです。
用途
ゴミ袋として。
材質
LLDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.05
色
透明
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75601578
LT-5045
692-1315
45
800
650
¥
790
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
75601587
LT-5090
692-1314
90
1000
900
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
75601596
LT-50120
692-1313
120
1200
1000
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください