100%ソーラーセル駆動の自動遮光フィルタF-19を搭載しています。
リチウム電池を使用しないため、使用途中の電池交換が一切不要です。
廃棄時の環境負荷低減をお手伝いします。
F-19フィルタは、人間が最も視認しやすい16:9の比率から設計されています。
6000平方ミリメートルの広域視野と合わせて、作業時の高い安全性を確保します。
重量はわずか80gです。軽量なフィルタの使用により、首への負担を軽減します。
ヘルメットなしで直接装着可能です。
アーク光に含まれる有害光線を遮光しながら、光に反応して自動で遮光濃度が変化。両手をフリー使え、作業性の向上に貢献します。
100%ソーラーセル駆動の自動遮光フィルタを搭載