TRUSCO
フレキシブルオイルノズル
刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上がります。
プラスチック製に比べてノズル先が前にタレ下がることもありません。
用途
切削加工、冷却、給油用ノズルに。
工作機械本体に取り付け、潤滑、冷却に使用します。
トラスコ品番
287-4351
材質
鉄、真鍮、クロムメッキ
管外径(Φmm)
11
ノズル長(mm)
400
ノズル内径(Φmm)
3
取付口
R1/8
適合流体
切削油
噴出形状
丸吹き
内容量
1本
注意
※サビのおそれがありますので水でのご使用には適しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75603635
TC1-R400
¥
6,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください