TRUSCO
作業台用オプション
5段階に角度調整が可能な傾斜可能スタンドです。
簡単に設置、折りたたみが可能です。
すべり止めゴム付きです。
タブレット端末を置いて操作するのに便利です。
こぼれ止め付きです。
トラスコ品番
713-1288
材質
スチール
高さ(mm)
48
奥行(mm)
222
間口(mm)
355
収納時寸法(mm)
355×222×48
許容荷重
1kgf/セット
最大寸法(mm)
355×249×211
内容量
1台
注意
※スタンドを立てるときや折りたたみ収納時はゆっくりと操作してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75603021
TAB-HO-YO
¥
9,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください