曜日別特売

トーションばね(右巻き・ステンレス)

トーションばね(右巻き・ステンレス) - TRUSCO

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。

材質ステンレス(SUS304-WPB)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さL(mm)
巻数
ばね定数(N・mm[deg])
線径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75605489TTS0303-12-C21パック(20個)258-15401220.050.3
2,460
969
1,066(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75605498TTS0406-16-C31パック(20個)258-16041630.410.6
2,460
969
1,066(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75605507TTS0505-20-A51パック(20個)258-16472050.10.5
2,460
969
1,066(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75605516TTS0505-20-B51パック(20個)258-16552050.10.5
2,460
969
1,066(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75605525TTS0505-20-C51パック(20個)258-16632050.10.5
2,460
969
1,066(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75605541TTS0506-20-A41パック(20個)258-16712040.260.6
2,460
969
1,066(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75605550TTS0506-20-B41パック(20個)258-16802040.260.6
2,460
969
1,066(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75605559TTS0506-20-C41パック(20個)258-16982040.260.6
2,460
969
1,066(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75605568TTS0508-20-B51パック(20個)258-19142050.650.8
2,460
969
1,066(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75605577TTS0508-20-C51パック(20個)258-19222050.650.8
2,460
969
1,066(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75605595TTS0606-24-A51パック(10個)258-19312450.180.6
2,460
969
1,066(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75605611TTS0606-24-B51パック(10個)258-19492450.180.6
2,460
969
1,066(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75605620TTS0606-24-C51パック(10個)258-19572450.180.6
2,460
969
1,066(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75605629TTS0707-28-C21パック(10個)258-20402820.630.7
2,460
969
1,066(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75605638TTS0707-28-C41パック(10個)258-20742840.350.7
2,460
969
1,066(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75605647TTS0709-28-B51パック(10個)258-20912850.770.9
2,460
969
1,066(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75605656TTS0712-28-C51パック(10個)258-21632852.341.2
2,460
969
1,066(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75605665TTS0914-36-C21パック(5個)258-22523627.531.4
2,460
969
1,066(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75605681TTS0914-36-C51パック(5個)258-22873653.421.4
2,460
969
1,066(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75605690TTS1212-48-B51パック(2個)258-23334851.451.2
1,280
499
549(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75605708TTS1218-48-C21パック(2個)258-243148215.491.8
1,280
499
549(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75605717TTS1414-56-C41パック(2個)258-24655642.811.4
1,280
499
549(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする