TRUSCO
圧縮コイルばね(ステンレス)
間隔をあけて線材をらせん状に巻いた、圧縮する方向に使うばねです。
寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。
用途
圧縮する方向に使うばね。
材質
ステンレス(SUS304-WPB)
内容量
1パック(20個)
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(Φmm)
巻数
ばね定数(N/mm)
許容荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75603818
TCS275-025-073
257-8743
2.75
7.5
0.412
1.46
¥
1,280
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
返品不可
75603827
TCS500-032-170
257-9260
5
8
0.147
1.67
¥
1,280
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
返品不可
75603836
TCS650-045-320
257-9511
6.5
12
0.157
3.33
¥
1,280
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
返品不可
75603845
TCS650-070-160
257-9570
6.5
9.5
1.412
9.76
¥
1,280
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください