曜日別特売

ピクト式標識

ピクト式標識 - TRUSCO

ワンタッチで着脱可能です。
裏面マジックテープで装着も簡単!

用途
作業現場の注意喚起
コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。
材質ビニールターポリン取付裏面マジックテープ縦(mm)600横(mm)450内容量1枚
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75605349TRP-014415-5157マスク使用
980
849
934(税込)
当日出荷
返品不可
75605358TRP-016415-5173ゴーグル着用
980
849
934(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする