曜日別特売

標準ストレートエジェクタピン

標準ストレートエジェクタピン - TRUSCO

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。

用途プラスチック金型の部品として。トラスコ品番257-4459材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)軸径(Φmm)3.5全長(mm)100ツバ厚(mm)6H(mm)7内容量1本
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75603075T-EPS3.5-100-6
450
339
373(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする