デオトイレ 消臭・抗菌チップ天然木 慣れやすい小粒

デオトイレ 消臭・抗菌チップ天然木 慣れやすい小粒 - ユニ・チャーム

慣れやすい小粒タイプ
ニオイ菌99.9%抑制※2
天然木で消臭※3
撥水技術でふやけにくい
木タイプだから、燃やせる※4
交換は月1回。1ヶ月交換不要 ※1
※1 愛猫1頭(体重8kgまで)のデオトイレ使用時。ウンチをした場合は早く取り除いてください
オシッコ汚れとはサンド表面に残ったオシッコ液のこと
※2 ニオイ菌とは尿からアンモニアを発生させやすい菌のこと
※3 植林した木の端材を使用
※4 居住地域のルールに従って処理してください
*原料由来の白いかけらや加熱により色が濃い粒、変色などがみられる場合がありますが、品質に問題はありません。

原材料木材、撥水剤内容量1袋(3.8L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75620241-
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする