入れ替え簡単ソフトパックティッシュケース タワー ブラック

入れ替え簡単ソフトパックティッシュケース タワー ブラック - 山崎実業
ブラック質量(g)1100表示【品質】本体:スチール(粉体塗装)、緩衝材:シリコーンゴム適合サイズ収納枚数の目安 160組(320枚)までのソフトパックティッシュペーパー ※ボックスタイプは対応しておりません。※ティッシュペーパーのサイズや形状によっては収納できない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×11.4×5.6内寸(cm)収納部:W23×D11×H4.9 取り出し口:W23×D1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7562085510451
2,000
2,200(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする