スーパー・コンビニ弁当がそのまま入る分別ダストボックス タワー ホワイト

スーパー・コンビニ弁当がそのまま入る分別ダストボックス タワー ホワイト - 山崎実業
材質本体:ポリプロピレン カバー:ABS樹脂ホワイトサイズ小:10L 大:20Lのポリ袋 ※ポリ袋のサイズや形状によっては取り付けできない場合もあります。質量(g)2425サイズ(cm)W46.3×D15.8×H32内容量(L)小:4.5 大:10耐熱温度(℃)本体:120 カバー:80内寸(cm)開口部:W10.2×D10.2(小) W25.2×D10.2(大)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7562104710354
5,400
5,940(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする