双輪キャスター

双輪キャスター - 栃木屋

小型軽量で走行安定性・旋回性抜群のキャスターです。オリジナルデザインで室内のあらゆる機器によくマッチします。また、操作性の良い新型ストッパーも採用しました。

用途医療機器・OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等材質合成樹脂材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
機能
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75618107TCA-TY40-2N2.5L-12404049双輪
439
483(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618116TCA-TY40-2N3L-12404044双輪
439
483(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618125TCA-TY40-2N8L-12404044双輪
439
483(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618141TCA-TY40-2N10L-19404044双輪
439
483(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618150TCA-TY50-2404044双輪
549
604(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618159TCA-TY50-2N3SL-19605065双輪
669
736(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618168TCA-TY50-2N8L-14605058ストッパー付き、双輪
549
604(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618177TCA-TY50-2N10L-14605058双輪
549
604(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618186TCA-TY50-2N12L-14605058双輪
549
604(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618195TCA-TY40-2S605058ストッパー付き、双輪
549
604(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618211TCA-TY40-2N2.5SL-12404049ストッパー付き、双輪
549
604(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618220TCA-TY40-2N3SL-12404044ストッパー付き、双輪
549
604(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618229TCA-TY40-2N8SL-12404044双輪
549
604(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618238TCA-TY40-2N10SL-19404044ストッパー付き、双輪
549
604(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618247TCA-TY50-2S404044ストッパー付き、双輪
669
736(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618256TCA-TY50-2N3SL-19605065ストッパー付き、双輪
669
736(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618265TCA-TY50-2N8SL-14605058ストッパー付き、双輪
669
736(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618281TCA-TY50-2N10SL-14605058ストッパー付き、双輪
669
736(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618290TCA-TY50-2N12SL-14605058ストッパー付き、双輪
669
736(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする