双輪キャスター

双輪キャスター - 栃木屋

双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。

用途OA機器・事務機等材質亜鉛材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
機能
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75617976TCA-MY4Z-2504060双輪
719
791(税込)
16日以内出荷
返品不可
75617985TCA-MY6Z-2504060双輪
899
989(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618001TCA-MY4Z-2N3L-12504053双輪
719
791(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618010TCA-MY4Z-2N10L-19504053双輪
719
791(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618019TCA-MY6Z-2N3L-19805067双輪
899
989(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618028TCA-MY6Z-2N12L-14504053ストッパー付き、双輪
899
989(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618037TCA-MY4Z-2S805067ストッパー付き、双輪
839
923(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618046TCA-MY6Z-2S504060双輪
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618055TCA-MY4Z-2N3SL-12504060双輪
969
1,066(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618071TCA-MY4Z-2N10SL-19504053双輪
969
1,066(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618080TCA-MY6Z-2N3SL-19504053ストッパー付き、双輪
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618089TCA-MY6Z-2N12SL-14504053双輪
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
75618098TCA-TY40-2805067ストッパー付き、双輪
439
483(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする