曜日別特売

be quiet! PPOWER ZONE 2 850W BP007JP

be quiet! PPOWER ZONE 2 850W BP007JP - be quiet!be quiet! PPOWER ZONE 2 850W BP007JP - be quiet!be quiet! PPOWER ZONE 2 850W BP007JP - be quiet!be quiet! PPOWER ZONE 2 850W BP007JP - be quiet!be quiet! PPOWER ZONE 2 850W BP007JP - be quiet!be quiet! PPOWER ZONE 2 850W BP007JP - be quiet!

Power Zone 2 850Wは、80 PLUS Platinum認証を取得した電源ユニットで、セミパッシブのゼロRPM冷却機能を備えており、効率的かつ静音なゲームプレイを実現します。

電圧(V)
AC100-240
シリーズ
POWER ZONE 2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×150×86
型番
BP007EU
保証期間
10年
ケーブル
【スリーブ】20+4 Pin, 12V-2x6
騒音レベル(dB(A))
6.5 / 6.5 / 6.5 / 24.9@ 20% / 50% / 100% load
効率
68.3%@ 230V
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
【80PLUS】80 PLUS Platinum | Cybenetics Platinum
トポロジー
LLC + SR + DC/DC
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75621729BP007JP
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする