曜日別特売
BP007JP be quiet! PPOWER ZONE 2 850W BP007JP be quiet! 75621729

BP007JP be quiet! PPOWER ZONE 2 850W BP007JP be quiet! 75621729
BP007JP be quiet! PPOWER ZONE 2 850W BP007JP be quiet! 75621729
BP007JP be quiet! PPOWER ZONE 2 850W BP007JP be quiet! 75621729
BP007JP be quiet! PPOWER ZONE 2 850W BP007JP be quiet! 75621729
BP007JP be quiet! PPOWER ZONE 2 850W BP007JP be quiet! 75621729
BP007JP be quiet! PPOWER ZONE 2 850W BP007JP be quiet! 75621729

be quiet! PPOWER ZONE 2 850W BP007JP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75621729
品番
BP007JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

Power Zone 2 850Wは、80 PLUS Platinum認証を取得した電源ユニットで、セミパッシブのゼロRPM冷却機能を備えており、効率的かつ静音なゲームプレイを実現します。

電圧(V)
AC100-240
シリーズ
POWER ZONE 2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×150×86
型番
BP007EU
保証期間
10年
ケーブル
【スリーブ】20+4 Pin, 12V-2x6
騒音レベル(dB(A))
6.5 / 6.5 / 6.5 / 24.9@ 20% / 50% / 100% load
効率
68.3%@ 230V
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
【80PLUS】80 PLUS Platinum | Cybenetics Platinum
トポロジー
LLC + SR + DC/DC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする