曜日別特売

be quiet! DARK POWER 14 1200W BP021JP

be quiet! DARK POWER 14 1200W BP021JP - be quiet!be quiet! DARK POWER 14 1200W BP021JP - be quiet!be quiet! DARK POWER 14 1200W BP021JP - be quiet!be quiet! DARK POWER 14 1200W BP021JP - be quiet!be quiet! DARK POWER 14 1200W BP021JP - be quiet!be quiet! DARK POWER 14 1200W BP021JP - be quiet!

・80 PLUS Titanium認証、最大95.42%の高効率
・ATX 3.1対応、PCIe 5.1 GPUおよび6+2ピンGPUに完全対応
・ボタン操作でアクティブ/セミパッシブ冷却を切替可能
・アルミ製ヒートシンク採用で冷却性能と耐久性を向上
・Silent Wingsファンによる静音動作
・フルブリッジ+同期整流+LLC技術で高い信号安定性と効率を実現

規格
ATX 3.1
電圧(V)
AC200 - 240
シリーズ
DARK POWER 14
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
175×150×86
型番
BP021JP
保証期間
10年
ケーブル
【マネジメント】モジュラー【スリーブ】あり
騒音レベル(dB(A))
8 / 8.3 / 21.1@ 20% / 50% / 100% load
効率
75.3%@ 230V
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
【80PLUS】Titanium
トポロジー
Full bridge + LLC + SR + DC/DC
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75621519BP021JP
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする