曜日別特売
BP021JP be quiet! DARK POWER 14 1200W BP021JP be quiet! 75621519

BP021JP be quiet! DARK POWER 14 1200W BP021JP be quiet! 75621519
BP021JP be quiet! DARK POWER 14 1200W BP021JP be quiet! 75621519
BP021JP be quiet! DARK POWER 14 1200W BP021JP be quiet! 75621519
BP021JP be quiet! DARK POWER 14 1200W BP021JP be quiet! 75621519
BP021JP be quiet! DARK POWER 14 1200W BP021JP be quiet! 75621519
BP021JP be quiet! DARK POWER 14 1200W BP021JP be quiet! 75621519

be quiet! DARK POWER 14 1200W BP021JP

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75621519
品番
BP021JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

・80 PLUS Titanium認証、最大95.42%の高効率
・ATX 3.1対応、PCIe 5.1 GPUおよび6+2ピンGPUに完全対応
・ボタン操作でアクティブ/セミパッシブ冷却を切替可能
・アルミ製ヒートシンク採用で冷却性能と耐久性を向上
・Silent Wingsファンによる静音動作
・フルブリッジ+同期整流+LLC技術で高い信号安定性と効率を実現

規格
ATX 3.1
電圧(V)
AC200 - 240
シリーズ
DARK POWER 14
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
175×150×86
型番
BP021JP
保証期間
10年
ケーブル
【マネジメント】モジュラー【スリーブ】あり
騒音レベル(dB(A))
8 / 8.3 / 21.1@ 20% / 50% / 100% load
効率
75.3%@ 230V
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
【80PLUS】Titanium
トポロジー
Full bridge + LLC + SR + DC/DC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする