BGW65 be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65 be quiet! 75621975

BGW65 be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65 be quiet! 75621975
BGW65 be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65 be quiet! 75621975
BGW65 be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65 be quiet! 75621975
BGW65 be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65 be quiet! 75621975
BGW65 be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65 be quiet! 75621975
BGW65 be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65 be quiet! 75621975
BGW65 be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65 be quiet! 75621975
BGW65 be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65 be quiet! 75621975

be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75621975
品番
BGW65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

・フロントとサイドの全面ウィンドウにより、すべてのPCコンポーネントを見渡すことが可能
・大規模なARGB LEDストリップにより、あらゆる角度から印象的なイルミネーションを提供
・直感的な操作により、倒立または水平レイアウトにわずか数秒で切り替え可能
・最大2台の360mmラジエーターとATXマザーボードを同時に搭載可能な広々としたデザイン
・裏面コネクターデザインのマザーボードに対応
・2つのARGBおよびファンハブ、合計12個のコネクターを装備

仕様
【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】4 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能
材質
Steel (SGCC), ABS, Glass
寸法(mm)
450×305×435【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360 | 120/140/240/280/360 |120/240 | 120
質量(kg)
11.5
色
黒
シリーズ
LIGHT BASE 600 DX
型番
BGW65
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応マザーボード
ATX、M-ATX、Mini-ITX
コントローラ
【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする