曜日別特売

温/湿度センサ

温/湿度センサ - AUTONICS(オートニクス)温/湿度センサ - AUTONICS(オートニクス)温/湿度センサ - AUTONICS(オートニクス)温/湿度センサ - AUTONICS(オートニクス)温/湿度センサ - AUTONICS(オートニクス)温/湿度センサ - AUTONICS(オートニクス)

・高感度の温度/湿度センサ内蔵・7セグメントLED ディスプレイ・多様な出力方式: 1- 5VDC・幅広い温度/湿度測定範囲: - 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH
通信速度115200bpsを実現

規格
CE、UKCA、K、EAL、RoHS
保護構造
IP65(IEC規格/センサ部は除く)
出力方式
電圧出力(DC1~5V)
センサー
温度センサ
温度測定範囲(℃)
-19.9 ~ 60.0
電源電圧(V)
DC24
温度
DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)
温度精度
± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃
コード
コード引き出しタイプ 2m、Φ4mm、4芯
使用周囲温度(℃)
-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)
湿度測定範囲
0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)
湿度精度
Typ. ±2 %RH / (10 ~ 90 %RH, 常温区間) / ≦ ± 2.5 %RH
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:(1.28MB)
全6種類を絞り込む
表示方式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
表示方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75621248THD-DD2-V【センサ棒】2007 セグメント LED 方式,無表示型
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75621275THD-DD1-V【センサ棒】1007 セグメント LED 方式,無表示型
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75621388THD-D1-V【センサ棒】100無表示型
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75621476THD-D2-V【センサ棒】200無表示型
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75621300THD-WD1-V【センサ棒】1007 セグメント LED 方式,無表示型
オープン
取扱い終了
返品不可
75621397THD-WD2-V【センサ棒】2007 セグメント LED 方式,無表示型
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする