デジタル卓上型 温度過昇防止器
設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。
対象物への取り付けに便利な丸端子仕様(内径Φ4.3mm)の温度センサー付きです。
負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。
オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。
- 内容量
- 1個
注意
※WEB注文限定です特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
温度調節器本体 の新着商品
カテゴリ




























