なかよく食べる 自動給餌食器 ツイン

なかよく食べる 自動給餌食器 ツイン - ドギーマン

決めた時間に決めた量を自動で給餌する
ツインタイプの自動給餌食器。
獣医師監修(1回あたりの食事量を減らして
給餌回数を増やすことはお腹への負担を軽減し、
健康維持におすすめです。)
お留守番にも。
4~200g(1皿あたり1食分)で、
最適な”ごはん量”に細かく設定できる。
1~8食(1日あたり)
声でお知らせできる録音機能搭載。
2電源式で停電時も安心。
タンク容量約2kg(6L)で衛生的な密閉タンク
2頭飼育用の洗える食器&タンク
USBコード1.5m付き
いたずら防止配線カバー付き
ドライフード専用

用途自動給餌機 (犬、猫用)材質ABS樹脂、ステンレス、合成ゴム適合サイズ(mm)【フード】直径2~12、厚さ12以下使用時寸法(cm)幅29×高さ37.5×奥行33内容量1台(6L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75620137-
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする