CAT MANSiON おひるねハンモック

CAT MANSiON おひるねハンモック - ドギーマン

高さのあるタワーが、簡単に組み立てられる!
工具不要で組み立て、お手入れが簡単。
組立寸法 直径約W405×H1100mm
耐荷重 全体:約15kg、ステップ1枚:約7kg、ハンモック:約7kg
高いところが大好きな猫ちゃんにおすすめ!
見晴らしのよい高さと隠れて安心な空間のあるキャットハウス。
工具不要!女性でも短時間でパパッと完成。
お部屋に合わせて色の組み替えができたり
単体でも使えるので、自由度が高く、満足度も高いこと間違いなし!
インテリアになじむアジロ柄。
ニオイも汚れも水拭きできてスッキリ!
ハンモックは水拭きOK!
最上段はゆったりハンモック、
中段は足元を守るマット付き。
ピタッと安定、転倒防止粘着パッド付き。

用途リビング (猫用)材質本体・マット:ポリプロピレン、ハンモック:ポリエステル、すべり止め:ポリウレタン内容量1個
注意
※マット面を除く(取り外し不可)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75620119-
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする