HAC
マチ付き防炎バッグ
ポーチの素材には、耐火性が高く特殊加工された「ガラス繊維布(グラスファイバークロス)」を3重構造で使用しています。
用途
飛行機や電車、もしもの時の発火リスク対策に!モバイルバッテリーなどの電子機器の炎上を最小限に抑える防炎バッグです。マチ付きで余裕のある収納力と、ショルダーストラップを取り付け可能なDカン付きで携帯性が抜群。1,000℃のバーナーで2分間加熱する国内耐火テストを実施。
色
ブラック
本体質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22×7×14
主材質
ナイロン・PVC・PP・亜鉛合金・エポキシ樹脂・鉄・シリコンコーティングガラス繊維布
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75620049
HAC5499
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください