お手入れラクラク、コンパクトな猫用ステップコンパクトでお部屋の邪魔にならない猫用ステップ。底板・棚板はメラミン仕上げなので、猫ちゃんの毛や汚れが付きにくくお手入れしやすいのが特長。業務用でもお家でも使えるシンプルなデザインと設計。各棚の高さは約25cm、子猫にも対応した猫用ステップです。小さめの業務用キャットタワーとしてもおすすめです。幅・奥行約35cm、高さ約55cm。組立簡単、特殊な工具は不要。六角レンチ付きなのですぐ組み立てられます。