シュシュット! おそうじ泡スプレー 猫用 つめかえ

シュシュット! おそうじ泡スプレー 猫用 つめかえ - ライオンペット

スプレーしてサッとふくだけ。
猫の汚れまとめてお掃除。
オシッコ・ウンチ・おうと物の汚れやニオイもスッキリ落とせる。
トイレ容器のスノコやトレー部分にも。
『ニオイをとる砂』共同開発の消臭力。
猫のオシッコ特有のニオイを99.9%強力消臭*1。
植物性洗浄・除菌成分配合。
99%除菌・ウイルス除去*2。
ペットに安心設計(皮ふ刺激性なし判定処方*3)。
さわやかなウッディーグリーンの香り(微香性)。

用途
トイレ周り、床、ケージなどのペットの生活場所や、ペット用品の汚れ・ニオイのふきとりに。
トイレ容器等の水洗い時に。
内容量1個(240mL)
注意
※アンモニアに対する消臭率(第三者機関調べ)。
※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません(エンベロープ型ウイルス1種で確認)。
※モデル皮ふ刺激性試験結果(すべてのペットに刺激がないわけではありません)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75620521-
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする