プロフェッショナルマスクⅢ シールド ゴム紐フリー ブルー25枚入

プロフェッショナルマスクⅢ シールド   ゴム紐フリー ブルー25枚入 - オオサキメディカルプロフェッショナルマスクⅢ シールド   ゴム紐フリー ブルー25枚入 - オオサキメディカルプロフェッショナルマスクⅢ シールド   ゴム紐フリー ブルー25枚入 - オオサキメディカル

PPEホルダーにぴったり収まるため、壁などに設置することができ、省スペースで場所をとりません。
PPEホルダーを使用することで縦横どちらの向きにも設置することができます。
本体の枚数が少なくなってきたら箱内部の中板を引き出すことで、マスクが手前までスライドするため、最後まで取り出しやすい設計です。(実用新案登録 第3252762号)
ARタイプはマスク上部に紺色の不織布が付いているため、シールドにマスクの色が映り込みづらく、ストレスを感じにくくなっています。
穿刺・内視鏡処置など、下向きの作業や長時間の処置にも快適に使用できます。
日本産業規格「JIS T 9001」医療用マスク クラスⅢに適合しています。(適合番号:M32510005/M32510006)

仕様ラテックス:フリー材質[本体・フィルタ]ポリプロピレン、[ノーズフィッター]鉄/ポリエチレンコーティング、[シールド]ポリエチレンテレフタレート、[耳紐]ポリエステル/ポリウレタン入数(枚)25規格マスク:9×17.5/シールド:12.6×24.5内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7560876157157
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする