ペットプロ ブルーの紙砂

ペットプロ ブルーの紙砂 - ペットプロジャパン

すばやく吸収し、しっかりと固まります!
抜群の吸収力と消臭力に優れ、濡れた部分がブルーに変化するのでお掃除がラクラク!再生紙が主原料なので家庭用の燃えるゴミとして処理ができ、後始末が簡単です。

質量(g)1,680寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×60×390素材再生紙、吸水性ポリマー、植物性粘着剤内容量1袋(6L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75608088-
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする