シンプルラック 3段タイプ【幅63.7cm】の特徴
木目調×アイアンの組み合わせが、お部屋全体を明るくやさしい印象に。北欧テイスト・シンプルナチュラル系のインテリアとも相性の良いデザインです。
奥行30.7cmのスリム設計に加え、細身のワイヤーフレームを採用。限られたスペースでもお部屋を広く見せながら収納を増やせます。
棚板は耐荷重10kg(1枚あたり)。日常使いに十分な強度。見た目の軽やかさと、安心感のある設計を両立しています。
A4ファイルや収納ボックスも収まる設計。スリムさと実用性を両立した、省スペースタイプのオープンラックです。
暮らしに合わせて選べる幅と高さ。同シリーズで幅2タイプ/高さ4タイプをご用意。用途や設置場所に合わせてお選びいただけます。
工具不要で組立可能。パーツ構造はシンプルで、棚板の穴にワイヤーフレームを差し込むだけの簡単組立。
こんな場所で使えます!
ソファ脇のサイドラックとして
テレビ横に置いて小物収納に
手の届きやすい高さの収納、ベッド脇や子供部屋に
玄関収納として荷物などの一時置き場に
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 北海道地方 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


