2way フォーマルバッグ ブラック

2way フォーマルバッグ ブラック - メイダイ2way フォーマルバッグ ブラック - メイダイ2way フォーマルバッグ ブラック - メイダイ2way フォーマルバッグ ブラック - メイダイ2way フォーマルバッグ ブラック - メイダイ2way フォーマルバッグ ブラック - メイダイ2way フォーマルバッグ ブラック - メイダイ2way フォーマルバッグ ブラック - メイダイ

ショルダーバッグにもハンドバッグにもなる2wayフォーマルバッグ
斜め掛けにすれば、お子様連れや杖が必要な方にも便利
ショルダーベルトは長さ調節可能
撥水加工なので雨の日も安心
コンパクトなのに大容量
ファスナー式でガバっと開くから、中身が取り出しやすい
スマホが入る大きめポケット付き
体に負担がかかりにくい軽量タイプ(ショルダー時約220g/ハンドバッグ時約180g)
日本フォーマル協会認定フォーマルスペシャリスト監修

用途フォーマルシーン、特別な日、普段使いに。ハンドバッグ ショルダーバッグ ブラックフォーマル レディースバッグ 鞄 カバン 布製 撥水加工 はっ水加工 ポケット付き 大容量 軽量内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75626830-
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする