モバイルバッテリー 10000mAh

モバイルバッテリー 10000mAh - コーコス信岡モバイルバッテリー 10000mAh - コーコス信岡モバイルバッテリー 10000mAh - コーコス信岡モバイルバッテリー 10000mAh - コーコス信岡モバイルバッテリー 10000mAh - コーコス信岡モバイルバッテリー 10000mAh - コーコス信岡モバイルバッテリー 10000mAh - コーコス信岡モバイルバッテリー 10000mAh - コーコス信岡

GLADIATORボルトシリーズ(ボルトクール=空調ファン、ボルトアイス=ペルチェ、ボルトヒート=電熱衣料)対応バッテリー
連続使用時間は一覧をご確認ください。
バッテリー残量を1%単位でデジタル表示。
PSE・CCC適合。
過電流・過電圧を防ぐ安全保護機能。
Type-Cポートで最大PD20W出力が可能でスマートフォンや電子タバコなども素早く充電。
出力はUSB Type-A×2ポート・Type-C×1ポート。

用途VOLTCOOL・VOLTICE・VOLTHEAT用/スマホ等電子機器充電用付属品USB TypeC-TypeCケーブル(ACアダプターは別売)ブラックサイズF容量3.85V 10000mAh(38.5Wh)質量(g)165出力USB Type-A×2(5V3A・9V2A・12V1.5A)、Type-C×1(5V3A・9V2.22A・12V1.67A)本体寸法(mm)104×67×17.5定格容量5V 6100mAh(30.5Wh)、9V 3200mAh(28.8Wh)、12V 2200mAh(26.4Wh)入力USB Type-C×1(5V3A・9V2A・12V1.5A)充電時間約3時間(PD対応アダプター) 約4.5時間(5V/2Aアダプター)使用電池充電式リチウムポリマー使用環境温度(℃)0~40使用可能回数500回内容量1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75627478GB-872
2,480
2,389
2,628(税込)
当日出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする